- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 電球ソケット 黒のおすすめ人気ランキング
電球ソケット 黒のおすすめ人気ランキング
2025/12/30更新178件の「電球ソケット 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気スタンド用ソケット」、「裸電球ソケット」、「ランプシェードホルダー」などの商品も取り扱っております。
適合
VVFΦ1.6mm×2芯
材質(本体)
磁器
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
口金
E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×58×46
市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます
配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など
材質
NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線
色
黒
タイプ
汎用タイプ
電圧(V)
DC12
口金
10
許容電流(A)
10
ガラス球形式
T10
コード長さ(mm)
152
取付内径(Φmm)
12
ソケットサイズ(mm)
23.1×13.5
口金
E17
適合
VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)
磁器
定格
300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43.5×33×38
色
黒
定格電圧(V)
250
口金
E26
結線方式
巻締端子式
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金
E26
色
黒
材質(本体)
難燃樹脂
定格
250V 1A
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質(本体)
難燃樹脂
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
ケーブル長(m)
約1
口金
E26
色
ブラック
定格
6A 125V
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
材質
鋼
質量(g)
6
仕上
光沢クロメート処理(三価)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
定格
6A 250V
適合電線径(Φmm)
(VVF 2心)1.6・2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質(本体)
フェノール樹脂
口金
E26
ケーブル長(mm)
約165
ソケットサイズ(mm)
Φ36×約42
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)
ポリアミド
材質(ねじ部)
鋼
表面処理(ねじ部)
有色クロメート
口金
E26
材質
(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)
磁器
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
有色クロメート処理
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金
E26
色
黒
質量(g)
50
定格
3A-300V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
色
ブラック
口金
E26
コード長さ(m)
0.5
本体質量(g)
98
定格容量(W)
60まで
アズワン品番
65-0531-84
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
色
ブラック
口金
E26
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は60W以下のものをご使用ください。
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
種類
アジャスターベース型
リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
色
黒
材質(本体)
磁器
口金
E11
コード長さ(cm)
両側各25cm
取付ピッチ(mm)
33
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
3
1個
¥859
税込¥945
当日出荷